Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Miscelatore statico WIT-MX
Per sistema di iniezione Pure Epoxy WIT-PE 1000 e calcestruzzo multi WIT-UH 300
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
Per cartucce di ancorante chimico:
- Side-by-side (1:3): 440 ml
- Side-by-side (1:3): 585 ml
- Side-by-side (1:3): 1400 ml
- Side-by-side (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Side-by-side (1:10): 825 ml
Prolunghe per miscelatori statici abbinabili:
- Prolunga per miscelatore WIT-MV rigida, 10 x 200 mm
- Prolunga per miscelatore WIT-MV flessibile, 10 x 2000 mm
- Prolunga per ugello miscelatore WIT-MV flessibile, 16 x 20 m (per fissaggio ugello miscelatore e tubo flessibile di riempimento: fascette stringitubo art. n. 053911222)
- Prolunga per miscelatore WIT-MV rigida, 16 x 2000 mm
Per la miscelazione dei due componenti degli ancoranti chimici WIT-PE 1000 e WIT-UH 300
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.