Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ugello per aria compressa Per sistema a iniezione W-VIZ
Per la pulizia dei fori con pulitore ad aria compressa. Fori con diametro nominale da 18 mm a 40 mm
- Diametro nominale punta min/max: 18 - 40 mm
- Diametro: 16 mm
- Profondità foratura max: 240 mm
- Per sistemi a iniezione: W-VIZ, W-VIZ Dynamic, W-VIZ-IG
- Per malta per iniezione: WIT-Express, WIT-VM 100
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pulisci foro, sistema a iniezione (da M20 o FT M16)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.