Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Unità Tipmatic
Può essere utilizzato per Dynapro Soft-close a uscita totale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Sistema di apertura meccanica per ante senza maniglie
- Combina la funzione Tipmatic con l’ammortizzazione soft-close
- Montaggio senza utensili dell'unità Tipmatic soft-close
- Un unico dispositivo per tutte le classi di peso e lunghezze nominali
- 3 stadi di regolazione della forza di espulsione
- Regolazione anteriore: -1/+3 mm
La barra di sincronizzazione garantisce l’attivazione del meccanismo premendolo in qualsiasi punto del frontale.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.