Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Nova Pro soft-close
Apertura senza maniglie e chiusura delicata combinate in modo ottimale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Funzione Tipmatic e sistema di frenata soft-close combinati
- Unità di espulsione per applicazioni senza maniglie con tutte le lunghezze nominali e le classi di peso
- Adattamento del movimento all'applicazione grazie alla regolazione in 3 fasi della forza di apertura
- Funzionamento pratico grazie alla minima forza necessaria per attivare il sistema
- La chiusura forzata o la pressione fino in fondo rimette in tensione e riattiva l'unità soft-close Tipmatic.
- Facile da montare senza utensili
- Gioco dei frontali -1/+3 mm
La barra di sincronizzazione garantisce l'attivazione del meccanismo premendo in qualsiasi punto del frontale.
Per larghezza del mobile 800 mm e/o altezza frontale di 600 mm o più, è necessario il supporto della barra di sincronizzazione Tipmatic soft-close.
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Soggetto a modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.