Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spessimetro per strati con sonda di misurazione integrata
Spessimetro per strati con sonda di misurazione integrata - 1
Spessimetro per strati con sonda di misurazione integrata - 2
Spessimetro per strati con sonda di misurazione integrata - 3
Spessimetro per strati con sonda di misurazione integrata - 4
Spessimetro per strati con sonda di misurazione integrata - 5
Spessimetro per strati con sonda di misurazione integrata - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spessimetro per strati con sonda di misurazione integrata

Dispositivo compatto per l'utilizzo con una sola mano con pulsante multifunzione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Sostituzione automatica del materiale di supporto: misurazione rapida e sicura senza calibrazione

  • È inoltre possibile modificare manualmente l'impostazione del materiale di supporto da parte dell'utente

  • Elevata precisione di misurazione su tutto il campo di misurazione

  • Ampia gamma di applicazioni grazie alla doppia sonda

  • L'utilizzo in modo prudente garantisce una lunga durata dello strumento grazie alle teste di misurazione lucidate in rubino

  • Tecnologia collaudata: Sensori Hall e tecnologia a correnti parassite

  • Segnale acustico all'inizio della misurazione

  • Accensione/spegnimento automatici

  • Il display LCD illuminato fornisce informazioni sul valore misurato, sullo stato della batteria, sull'unità di misura e sulla modalità di funzionamento

  • Display del valore misurato di circa 15 secondi

  • Campo di misurazione (Fe/NFe): 0-3000 μm (commutazione μm/mil)

  • Incremento del tempo di misurazione: Misurazione singola: 850 ms

  • Display del valore misurato: da 0,0 a 999 in µm, da 1000 µm in mm

  • Superficie di misurazione min: Fe: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²

  • Raggio di curvatura minimo: Convesso: 5 mm, concavo: 25 mm

  • Spessore minimo del materiale di supporto: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm

  • Contenuto: strumenti di misurazione dello spessore degli strati, custodia, 2 piastre di confronto (Fe e Al), cinghia, certificato di prova
Indicazione
  • Non è possibile effettuare misurazioni su materiali di plastica

  • Batterie non incluse nel contenuto