Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Unità di preparazione di aria SATA 0/424
Per l’aria di verniciatura tecnicamente pura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Con separatore a ciclone
Elimina in modo affidabile l’olio e l’acqua dall’aria compressa
Valvola automatica di scarica della condensa
Funzionamento autonomo
Filtro in bronzo sinterizzato con grado di filtraggio pari a 5 micron
- evita che particelle di sporco e ruggine compromettano la verniciatura
- lunga durata
- facile da pulire
Realizzato in metallo robusto
Consente l’impiego anche in ambienti con temperature fino a +120°C
Portata d’aria elevata 3600 NL/min a 6 bar
Evita problemi di cadute di pressione p. es. in caso di utilizzo di pistole HVLP
Distributore d’aria con 2 uscite dotate di rubinetto a sfera
Consente l’utilizzo indipendente di due utensili
Con regolatore di pressione e manometro ad alta precisione
- Possibilità di regolare agevolmente la pressione
- Esatta impostazione della pressionedi verniciatura
Attacco aria entrata: R 1/2"
2 attachhi aria uscita con rubinetto a sfera in Teflon: R 1/4"
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.