Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Kit 3/4
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Kit 3/4 - 1
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Kit 3/4 - 2
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Kit 3/4 - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Kit 3/4

Versioni per mobili ad angolo con utilizzo significativamente migliorato dello spazio di immagazzinaggio e accesso ottimale, con due ripiani

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Vantaggi dell'installazione:


  • I bracci di supporto possono essere installati sugli elementi di fissaggio laterali senza la necessità di attrezzi.

  • I ripiani possono essere installati sui bracci di supporto senza la necessità di attrezzi.

  • Per l'uso in unità a pavimento e pensili

  • Montabile in un secondo momento nei mobili ad angolo senza dover rimuovere il piano di lavoro


Vantaggi di utilizzo:


  • Accesso ottimale grazie ai ripiani girevoli circolari in legno, senza montante centrale, con uno spazio di immagazzinaggio fino al 20% in più

  • I ripiani sono tenuti fermi da una traversa con meccanismo quasi invisibile lunga quanto l'intera unità che garantisce stabilità e si può utilizzare su mobili standard.

  • Telaio stabile, rivestimento a polvere bianco o antracite, facile manutenzione

  • Elevata capacità di carico - ogni ripiano ha una capacità di carico fino a 27,5 kg.

  • Piani regolabili in altezza indipendentemente dall'altezza del mobile, pertanto possono essere posizionati in varie altezze a passo 40 mm per il massimo utilizzo dello spazio; facile possibilità di montaggio in un secondo momento.
Indicazione

Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.