Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro per armadi a muro 3/4
La soluzione per mobili ad angolo che offre un maggiore spazio di immagazzinaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I ripiani sono tenuti fermi da una traversa lunga quanto l'intera unità.
- Meccanismo quasi invisibile
- Possibilità di installazione su mobili standard
- Stabilizza l'unità.
Telaio stabile, rivestimento a polvere, bianco RAL 9010
- Protezione duratura
- Facile manutenzione
Piano in legno con ringhierina circonferenziale in filo di acciaio da 7 mm di diametro, cromato lucido
Aspetto elegante
Piano continuo, bianco, 16 mm di spessore
- Grande area di immagazzinaggio
- Per sfruttare al massimo lo spazio di immagazzinaggio nei mobili ad angolo
Piani regolabili in altezza, indipendentemente dall'altezza del mobile
- Possibilità di modificare la spaziatura fori entro la griglia da 40 mm in qualsiasi momento
- Massimo utilizzo dello spazio
- Facile da aggiungere in un secondo momento
Capacità di carico per piano 12 kg
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.