Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Kit 3/4
Le versioni per mobili ad angolo con un migliore utilizzo dello spazio di immagazzinaggio e un accesso perfetto, con un ripiano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vantaggi dell'installazione:
- I bracci di supporto possono essere installati sui dispositivi di fissaggio laterali senza la necessità di attrezzi
- I ripiani possono essere installati sui bracci di supporto senza la necessità di attrezzi
- Per l'uso in unità a pavimento e armadietti a muro
- Si può montare in un secondo momento nei mobili ad angolo senza dover rimuovere il piano di lavoro
Vantaggi di utilizzo:
- Accesso ottimale grazie ai ripiani girevoli circolari in legno, senza montante centrale, con uno spazio di immagazzinaggio fino al 20% in più
- I ripiani sono tenuti fermi da una traversa con meccanismo quasi invisibile lunga quanto l'intera unità che garantisce stabilità e si può utilizzare su mobili standard
- Telaio stabile, rivestimento a polvere bianco o antracite, facile manutenzione
- Elevata capacità di carico - ogni ripiano ha una capacità di carico fino a 27,5 kg
- Ripiani regolabili in altezza indipendentemente dall'altezza dell'unità, pertanto possono essere posizionati in varie altezze a passo 40 mm per il massimo utilizzo dello spazio; facile possibilità di montaggio in un secondo momento
Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.