Ripiani circolari in acciaio, cromato e lucido
Facile da installare
L'accessorio può essere installato e rimosso senza dover rimuovere il piano della cucina
Sistema di bloccaggio con funzione di freno a scatto
I ripiani girevoli girano e si arrestano indipendentemente l'uno dall'altro
Aspetto elegante ed esclusivo, robusto
Regolazione del ripiano superiore di + 50 mm
Lunghezza del tubo 680 mm, alluminio/acciaio cromato lucido; altezza di installazione 700-760 mm
Distribuzione ottimale del peso, lunga durata
Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.