Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro
Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro - 1
Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro - 2
Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro - 3
Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro

La versione per mobili angolari è molto più facile da usare e offre uno spazio di stoccaggio e un accesso perfetti, con 2 pannelli inferiori.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vantaggi dell'installazione:


  • I bracci di supporto possono essere installati sui dispositivi di fissaggio laterali senza l'ausilio di attrezzi.

  • I ripiani possono essere installati sui bracci di supporto senza l'ausilio di attrezzi.

  • Per l'uso di moduli inferiori a pavimento e pensili

  • Installabile in un secondo momento nei mobili ad angolo e senza dover rimuovere il piano di lavoro


Vantaggi di utilizzo:


  • Accesso ottimale grazie ai ripiani girevoli circolari in legno, senza montante centrale, con uno spazio di stoccaggio fino al 20% in più

  • I ripiani sono tenuti fermi da una traversa con meccanismo quasi invisibile lunga quanto il mobile, che garantisce stabilità e si può utilizzare su mobili standard.

  • Telaio robusto, rivestimento a polvere bianco o antracite, facile manutenzione.

  • Portata elevata: ogni piano ha una portata fino a 27,5 kg

  • Posizionamento dei ripiani regolabile in altezza, indipendentemente dall'altezza del mobile, pertanto i ripiani possono essere modificati in qualsiasi momento e posso essere posizionati ad altezze a passo 40 mm per sfruttare al meglio lo spazio.

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.