Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro Con 2 ripiani
Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro Con 2 ripiani - 1
Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro Con 2 ripiani - 2
Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro Con 2 ripiani - 3
Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro Con 2 ripiani - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro Con 2 ripiani

La soluzione per mobili ad angolo che offre un migliore utilizzo dello spazio di immagazzinaggio e un accesso perfetto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
La soluzione per mobili ad angolo con un maggiore spazio di immagazzinaggio


  • Ripiani girevoli circolari in legno

  • Accesso completo


I ripiani sono tenuti fermi da una traversa lunga quanto l'intera unità


  • Meccanismo quasi invisibile

  • Si può installare su mobili standard

  • Stabilizza l'unità


Telaio robusto con rivestimento a polvere, bianco RAL 9010


  • Protezione duratura

  • Facile manutenzione


Ripiano in legno con ringhiera circonferenziale in filo di acciaio di ∅ 7 mm, cromato lucido


Aspetto elegante



Ripiano continuo, bianco, 16 mm di spessore


  • Grande area di immagazzinaggio

  • Per sfruttare al massimo lo spazio di immagazzinaggio nei mobili ad angolo


Ripiani regolabili in altezza, indipendentemente dall'altezza dell'unità


  • Possibilità di modificare la spaziatura fori da 40 mm in qualsiasi momento

  • Massimo utilizzo dello spazio

  • Può essere montato facilmente in un secondo momento
Indicazione

Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.