Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto sostituibile in carburo di tungsteno WNMG (sgrossatura)
Ideale per profondità di taglio e avanzamenti moderati in uso universale in molti materiali diversi, come acciaio (ISO P), acciaio inossidabile (ISO M), ghisa (ISO K) e superleghe resistenti al calore (HRSA, ISO S)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Tagliente stabile
- Maggiore capacità di carico nei tagli con interruzioni grazie alla superficie del truciolo altamente positiva e all'ampio angolo di spoglia
- Eccellente tecnologia di rivestimento PVD con elevata durezza e resistenza all'ossidazione per una maggiore durata
Tornitura longitudinale e sfacciatura per profondità di taglio elevata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.