Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a fissaggio meccanico in metallo duro TNMG (lavorazione media)
Ideale per profondità di taglio e avanzamenti medi per uso universale su vari materiali, quali acciaio (ISO P), acciaio inossidabile (ISO M), ghisa (ISO K) e superleghe resistenti al calore (HRSA, ISO S)
- Materiale da lavorare: Acciaio, Acciaio inossidabile, Ghisa, Leghe resistenti al calore
- Tipo alimentazione: Finitura media
- Materiale: Carburo
- Codice formatruciolo: VM
- Tipo di carburo metallico ISO: P35, M25, K25, S20
- Tipo carburo: HP5300
- Condizioni di lavorazione per inserto sostituibile: Condizioni difficili
- Forma inserto sostituibile ISO: triangolare 60°
- Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: N (0°)
- Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
- Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
- Spessore inserto sostituibile ISO: 04
- Rivestimento: PVD
- Area tipo di carburo metallico ISO: P, M, K, S
- Gruppo di materiali: P (applicazione primaria), M (applicazione primaria), K (applicazione primaria), S (applicazione primaria)
- Vc min/max in acciaio: 80-250 m/min
- Vc min/max in acciaio inossidabile: 80-190 m/min
- Vc min/max in ghisa: 75-140 m/min
- Vc min/max in leghe resistenti al calore: 20-60 m/min
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carico di taglio ridotto grazie alla geometria per taglio morbido
- Eccellente controllo del truciolo
- Durata prolungata grazie all'eccellente tecnologia di rivestimento PVD caratterizzata da elevata durezza e resistenza all'ossidazione
Tornitura longitudinale e frontale con profondità di taglio medie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.