Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a fissaggio meccanico in metallo duro VNMG (sgrossatura)
Ideale per profondità di taglio e avanzamenti elevati per uso universale su vari materiali, quali acciaio (ISO P), acciaio inossidabile (ISO M), ghisa (ISO K) e superleghe resistenti al calore (HRSA, ISO S)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Tagliente stabile
- Maggiore capacità di carico nel taglio interrotto grazie alla superficie di taglio altamente positiva con ampio angolo di spoglia
- Durata prolungata dell'utensile grazie all'eccellente tecnologia di rivestimento PVD con elevata durezza e resistenza all'ossidazione
Tornitura longitudinale, frontale e a copiare con profondità di taglio media
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.