Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rasante RASIN FORTE
Rasante minerale universale particolarmente indicato per restauro e ristrutturazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A base di calce aerea e cemento bianco
- Granulometria 0,5 mm
- Rinforzato con fibre
- Ritiro ridotto
- Ottima adesione
- Conforme a EN 998-1
Non idoneo per incollare pannelli isolanti. Non idoneo per la posa su pareti di lastre in ceramica di grandi dimensioni o di lastre in pietra naturale di peso elevato. La posa di piastrelle di piccole dimensioni in zone con carico di umidità non eccessivo, come cucine domestiche o bagni, è possibile, purché l’intonaco sia stato lasciato indurire per un tempo adeguato (almeno 4 settimane). In zone molto umide (ad esempio soggette a spruzzi d’acqua) gli intonaci alla calce non sono consigliabili. In caso d‘impiego come rivestimento murale per facciate è necessario applicare una pittura ai silicati o ai silossani. Con l’applicazione di queste pitture, il rivestimento murale può essere trattato come minimo dopo 10 giorni di attesa. Per una buona regolazione del clima interno sono particolarmente indicate pitture permeabili al vapore e all’anidride carbonica. Assicurarsi che la temperatura dell’ambiente e del supporto non scenda sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere per almeno 7 giorni dal gelo, affinché non ne comprometta la corretta essiccazione. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 12 mesi. Data di confezionamento riportata sulla confezione. Il materiale avanzato dopo la data di scadenza non è riutilizzabile e non va unito al materiale fresco
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
| Dati tecnici: | |
| Confezione | Sacco 25 kg |
| Fabbisogno d’acqua | Ca. 7,5 l/conf . |
| Consumo* | Ca. 1,5 kg/m2/mm |
| Spessore minimo | 1 mm |
| Massa volumica - dopo essiccazione a 105°C (EN 1015-10) | Ca. 1300 kg/m3 |
| Permeabilità al vapore μ | Ca. 25 |
| Conducibilità termica λ10,dry (EN 1745:2002) | 0,45 W/m K (valore tabellare) per P=50% |
| Conducibilità termica λ10,dry (EN 13162) | 0,49 W/m K (valore tabellare) per =90% |
| Calore specifico | Ca. 1 kJ/kg K |
| Adesione al supporto (EN 1015-12) | ≥ 0,2 N/mm2 |
| Modulo elastico | ca. 3.500 N/mm2 |
| Reazione al fuoco | A1 |
| Temperatura del supporto | Da + 5°C a + 25 °C |
| GM (EN 998-1) | GP CS II W1 |
| Tempo di asciugatura | Ca. 10 gg |
| * I dati di consumo sono indicativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare delle superfici di prova preliminari | |
Idoneo per utilizzi universali nel restauro e nelle ristrutturazioni
Malta di armatura per risanamento di sistemi di isolamento termico a cappotto o per armatura di intonaci di facciata in combinazione con rete di armatura RETICS 155
Indicato come intonaco di compensazione su normali supporti portanti
Utilizzabile come rasatura aggrappante (da stendere con frattone dentato) su supporti in calcestruzzo per applicazione di intonaci di fondo a base di calce, con tecnica di lavorazione „fresco su fresco“
Supporto:
Il supporto deve essere pulito, solido, senza umidità persistente, privo di polvere, consistente e privo di efflorescenze, di prodotti distaccanti e sporco di qualsiasi genere. La verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente. I pezzi di intonaco danneggiati devono essere rimossi
Preparazione del supporto:
Prima di intervenire su un vecchio intonaco deve essere verificata la solidità del supporto con una prova di strappo. La prova deve essere effettuata in almeno due punti caratteristici su una superficie di 1m²: si applica la malta, annegando nella stessa la rete di armatura Würth RETICS Art.0519510404 e lasciando libero un lembo della stessa come punto di presa per effettuare lo strappo. Dopo l‘asciugatura (almeno 7 giorni) si effettua la prova di strappo e la relativa valutazione. Intonaci e pitture non portanti devono essere eliminati. Sulle superfici in calcestruzzo adeguatamente ripulite e asciutte non è necessario applicare alcun ponte di aderenza. In caso di supporti di tipo organico la pulizia deve essere effettuata con un semplice lavaggio con acqua evitando l’uso di idropulitrici ad alta pressione. Dopo la pulizia con acqua il supporto va lasciato asciugare sufficientemente (ca. 10 giorni in caso di condizioni atmosferiche buone). Se invece, nonostante tutto, si dovesse effettuare la pulizia con una idropulitrice ad alta pressione, bisognerebbe aumentare proporzionalmente il tempo di asciugatura
Preparazione dell’impasto:
Mescolare il prodotto con la quantità necessaria di acqua pulita mediante agitatore meccanico di adeguata potenza fino alla formazione di un impasto omogeneo. La temperatura dell'acqua di impasto non deve essere superiore a +25 °C. Lasciare riposare per 10 minuti, quindi mescolare nuovamente. La malta fresca va utilizzata entro 2 ore, dopo che il materiale ha fatto presa non deve essere più rimescolato
Utilizzo:
La lisciatura va stesa con una cazzuola o una spatola in acciaio inossidabile. L’applicazione può essere effettuata a strato unico o doppio. Lo spessore ottimale della lisciatura deve essere almeno di 4 mm. In caso di impiego come strato di armatura, utilizzare in combinazione con la rete di armatura RETICS 155 . La rete va annegata in prossimità della superficie, ma deve essere completamente coperta dalla rasatura. In caso di lavorazione a macchina, il prodotto va applicato con una comune macchina intonacatrice e lavorato con cazzuola. In tutti i casi si spianerà l’intonaco con la staggia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.