Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cartello d'obbligo
- Lunghezza: 200 mm
- Larghezza: 200 mm
- Spessore materiale: 0,5 mm
- Distanza massima di lettura: 6,3 m
- Materiale: Alluminio
- Colore: Blu, Bianco
- ISO: 7010
- Normative: ISO 7010
- Peso prodotto (per pezzo): 51 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma UNI EN ISO 7010
Distanze d’osservazione secondo la norma ISO 3864 - 1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.