Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cartello d'obbligo

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cartello d'obbligo

Indossare guanti

  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Spessore materiale: 0,5 mm
  • Distanza massima di lettura: 6,3 m
  • Lingua: Italiano
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Blu, Bianco
  • Colore caratteri: Nero
  • ISO: 7010
  • Normative: ISO 7010
  • Peso prodotto (per pezzo): 80 g