Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrazione totale DWD XP Tipmatic Plus
Il sistema di apertura meccanica si attiva toccando leggermente in qualsiasi zona sul frontale del cassetto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Accesso ottimale alle merci stoccate
Grazie all'estrazione completa del cassetto
Chiusura sicura
Grazie al sistema di chiusura
Regolazione precisa dell'apertura frontale (+2/–1 mm)
Grazie alla regolazione della profondità laterale
Non è necessario apportare modifiche ai cassetti
Protezione integrata per trasporto e antisganciamento
L'apertura del cassetto richiede un'aria minima di 4 mm, con una larghezza di 1200 mm e un'altezza frontale di massimo 300 mm. Parti frontali più alte di 300 mm richiedono un'aria frontale più ampia.
Dimensioni indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Si consiglia di attenersi ai passaggi seguenti:
- 1. Eseguire i fori per la guida
- 2. Posizionare la dima di foratura per Tipmatic Plus e praticare un foro per il meccanismo di chiusura di Tipmatic Plus
- 3. Fissare la guida e il meccanismo di chiusura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.