Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile da taglio a batteria TG 12-A
Utensile da taglio da 12 V molto pratico e compatto, per tutte le lavorazioni che richiedono velocità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Design estremamente compatto ed ergonomico
Facile e pratico per lavorazioni rapide e senza sforzi in cantiere.
Avanzamento rapido
- Motore EC senza spazzole potente ed efficiente, a bassa manutenzione
- Velocità di taglio elevata
Tempi di arresto ridotti
Il disco da taglio si ferma in meno di un secondo dopo lo spegnimento del utensile (in base al peso del disco da taglio).
Facile sostituzione della lama
Non è necessario premere continuamente il blocco motore durante la sostituzione dei dischi.
Cuffia di protezione a regolazione rapida
Copertura di protezione regolabile senza utensili
Con batterie agli ioni di litio
Lunga autonomia per ogni carica della batteria. Il pratico indicatore di carica a batteria segnala sempre la carica residua.
Utilizzabile per varie applicazioni e materiali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.