Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Utensile per il fissaggio dell'ancorante W-FZ-IG

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Utensile per il fissaggio dell'ancorante W-FZ-IG

Montaggio non passante

  • Ideale per: Montaggio non passante
  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per diametro tassello Ideale per Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0904706150
6 mm Montaggio non passante Acciaio
1 pz.
0904708150
8 mm Montaggio non passante Acciaio
1 pz.
0904710150
10 mm Montaggio non passante Acciaio
1 pz.
0904712150
12 mm Montaggio non passante Acciaio
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
Raggiunta la corretta profondità di posa, l'utensile deve lasciare un segno visibile sul calcestruzzo.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.