Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile di regolazione per tappi delle pedivelle
Utilizzo semplice, senza utensili Compatibile con i tappi per pedivelle Shimano, SRAM e RaceFace
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Attrezzo per il montaggio e la rimozione dei tappi per la regolazione delle pedivelle
Compatibilità 2 in 1:
- Pedivelle Shimano Hollowtech II
- Pedivelle SRAM e RaceFace con esagono incassato da 16 mm
Due alette consentono un utilizzo semplice e senza ulteriori utensili.
Con bussola esagonale interna da 8 mm per allentare i tappi bloccati o serrati eccessivamente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.