Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spelafili CAT/RETE
Spelafili CAT/RETE - 1
Spelafili CAT/RETE - 2
Spelafili CAT/RETE - 3
Spelafili CAT/RETE - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spelafili CAT/RETE

Nessuna regolazione della profondità di taglio

  • Descrizione tipo: CAT NETWORK
  • Diametro cavo min/max: 4,5-10 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 124 x 35 x 25 mm
  • Materiale: Plastica / metallo
  • Colore: Nero, Rosso
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
Cod. art. Descrizione tipo Diametro cavo min/max Lunghezza x larghezza x altezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
071441 035
CAT NETWORK 4,5-10 mm 124 x 35 x 25 mm Plastica / metallo
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
  • Dispositivo di spelatura per conduttori e fili intrecciati 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²

  • Lama scorrevole rivestita in nitruro di titanio

  • Lama rivestita in nitruro di titanio, per una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata

  • Superficie antiscivolo

  • Il meccanismo di bloccaggio impedisce l'apertura accidentale dell'utensile

  • Clip di fissaggio per conservazione sicura

  • Made in Germany
Indicazione

Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse.