Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassa da trasporto
Per sistemare l'attrezzatura protetta dall'acqua
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protezione antifurto nei cantieri
- Può essere sollevato mediante gru, anche quando carico
- Con materiale per il fissaggio
- Dimensioni all'interno (L x A x P) per art. n. 0963 99 045: 1.655 x 575 x 605 mm
- Dimensioni all'interno (L x A x P) per art. n. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm
Può essere fissato al piano di carico o utilizzato come unità rimovibile
Ideale per un impiego su cantieri edili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.