Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in metallo duro integrale multiuso
La fresa staccapunti universale ad alte prestazioni per l'allentamento dei punti di saldatura con macchine pneumatiche (ad es trapano Vario, chiodo a espansione, ecc.) su tutte le lamiere della carrozzeria, inclusi i componenti ad altissima resistenza (BTR, BOR, ecc.) di ogni tipo di veicoli, ad esempio sui montanti A e B, battitacco, ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Geometria dell'utensile con quattro taglienti per i lavori più impegnativi per cui non si accettano compromessi
Taglio ad altissime prestazioni
Fino al 100% più veloce rispetto alle frese staccapunti per saldatura SC tradizionali con tre lame
Estremamente durevole
Durata utile fino al 100% superiore rispetto alle frese staccapunti per saldatura SC tradizionali
Estremamente robusto
Punta di centraggio molto meno fragile rispetto alle frese staccapunti per saldatura SC tradizionali
Massimo comfort
Fresatura ottimale grazie all'ottimo centraggio sul punto di saldatura
Rivestimento multistrato MAGMA
- Elevata stabilità termica e di ossidazione (temperatura di esercizio fino a 800 °C)
- Estremamente robusto e resistente all'usura (durezza circa 3.500 HV)
- Durata utile fino a 9 volte superiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite
- Durata utile fino a 2 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali, ad esempio TiN
Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
- Geometria di taglio ottimizzata appositamente adattata per l'uso con il trapano Vario di Wieländer+Schill con acciai ad altissima resistenza (velocità di rotazione consigliata: 900 giri/min)
- Per forare tutte le piastre in acciaio, inclusi i componenti ad altissima resistenza (BTR, BOR, ecc.) a 1500 N/mm2, ghisa, lamiera in acciaio inox, lamiera in ottone, lamiera in alluminio, lamiera in zinco, lamiera in rame, lamiera in bronzo e pannelli di plastica.
- L'estrema durezza dell'Hartmetall lo rende particolarmente fragile e soggetto alla rottura se non maneggiato correttamente.
- Posizionare l'utensile da taglio all'angolazione corretta. Posizionare prima l'utensile di taglio al centro, quindi effettuare il taglio applicando una pressione di contatto uniforme.
- Evitare ad ogni costo applicazioni decise, impatti laterali e cadute dell'utensile da taglio
- Se possibile, utilizzare liquidi di raffreddamento/lubrificanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.