Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in metallo duro integrale multiuso
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in metallo duro integrale multiuso - 1
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in metallo duro integrale multiuso - 2
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in metallo duro integrale multiuso - 3
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in metallo duro integrale multiuso - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in metallo duro integrale multiuso

La fresa staccapunti universale ad alte prestazioni per l'allentamento dei punti di saldatura con macchine pneumatiche (ad es trapano Vario, chiodo a espansione, ecc.) su tutte le lamiere della carrozzeria, inclusi i componenti ad altissima resistenza (BTR, BOR, ecc.) di ogni tipo di veicoli, ad esempio sui montanti A e B, battitacco, ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Geometria dell'utensile con quattro taglienti per i lavori più impegnativi per cui non si accettano compromessi



Taglio ad altissime prestazioni


Fino al 100% più veloce rispetto alle frese staccapunti per saldatura SC tradizionali con tre lame



Estremamente durevole


Durata utile fino al 100% superiore rispetto alle frese staccapunti per saldatura SC tradizionali



Estremamente robusto


Punta di centraggio molto meno fragile rispetto alle frese staccapunti per saldatura SC tradizionali



Massimo comfort


Fresatura ottimale grazie all'ottimo centraggio sul punto di saldatura



Rivestimento multistrato MAGMA


  • Elevata stabilità termica e di ossidazione (temperatura di esercizio fino a 800 °C)

  • Estremamente robusto e resistente all'usura (durezza circa 3.500 HV)

  • Durata utile fino a 9 volte superiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite

  • Durata utile fino a 2 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali, ad esempio TiN


Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze