Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile di montaggio bidirezionale VIKING ARM
Utensile di montaggio di alta qualità utilizzabile con una sola mano per artigiani professionisti
- Apertura esterna max: 215 mm
- Apertura interna min/max: 155-380 mm
- Sbraccio: 38 mm
- Spessore profilo: 6 mm
- Forza di tensione: 1.5 kN
- Apertura interna max: 380 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema di regolazione migliorato per una maggior precisione millimetrica
- Installazione rapida e semplice di oggetti pesanti grazie a un limite di carico di 150 kg
- Elevata stabilità grazie all'acciaio al carbonio nero di alta qualità
- Facilmente azionabile con una sola mano
- Ideale per sollevare, abbassare, serrare e anche per divaricare
Per il sollevamento, l'abbassamento e il serraggio di oggetti pesanti
Sono disponibili due opzioni per abbassare o rilasciare la tensione dell'utensile di serraggio: è possibile abbassare gli oggetti con precisione millimetrica con la leva sinistra. La leva destra serve per il rilascio completo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.