Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello multiuso a batteria Fein AMM 500
Utensile da taglio multiuso multifunzione
- Tensione nominale: 18 V
- Numero di oscillazioni a vuoto min/max: 11000-18500 1/min
- Corsa oscillazione: 1.7 Gradi
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
- Capacità batteria: 3.0 Ah
- Peso prodotto (per pezzo): 1800 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Coordinamento ottimale con le lame e gli abrasivi Würth
- Il sistema anti-vibrazioni garantisce un lavoro continuo sicuro e confortevole
- StarlockPlus per un lavoro più rapido e una maggiore trasmissione della forza grazie al design del portautensili
Sviluppo e ristrutturazione per legno, metallo e materiali plastici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.