Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello multiuso a batteria EMS 12-A
Utensile a 12 V universale oscillante leggero e particolarmente maneggevole. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Multi-funzionale
Per un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio per tagliare, segare, levigare
Risolve i problemi in svariate applicazioni
Diminuisce i tempi e la fatica necessari nelle normali attività manuali poiché può essere utilizzato anche nelle aree difficili da raggiungere
Minima fatica, anche quando si lavora per periodi prolungati
Compatto ed ergonomico, pesa solo 1 kg
Tecnologia agli ioni di litio
Nessun effetto memoria, peso ridotto, quasi nessuna autoscarica della batteria e capacità della batteria imbattibile
Lavoro accurato e preciso
con vibrazioni ridotte grazie alla regolazione della velocità regolabile.
Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V
Ideale per levigare e lavorazioni di taglio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.