Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile per spellature AM 130 PLUS
Nessuna regolazione della profondità di taglio. Innovativo passacavo per tagli longitudinali rapidi e semplici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Disposizione a quattro lame per ridurre lo sforzo e migliorare la precisione
- Utensile per spellature per conduttori e fili intrecciati 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
- Lama scorrevole rivestita in nitruro di titanio
- Lama rivestita in nitruro di titanio, per una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata
- Sezioni del manico bicomponente per una presa sicura
- Il meccanismo di bloccaggio migliorato impedisce l'apertura accidentale dell'utensile
- Clip di fissaggio per conservazione sicura
- Made in Germany
Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse.
Per spelatura guaina NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, cavi con una sola anima 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Adatto per l'uso in combinazione con scatole da incasso per cemento e a parete forata con installazione sotto intonaco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.