Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prova compressione per motori benzina
Prova compressione scrivente motometer
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- prova compressione per motori benzina 3,5 - 17,5 bar con innesto rapido (completo di piastra per cartellino) 1 pz
- prolunga flessibile 350 mm 1 pz
- prolunga 70 mm1 pz
- prolunga 105 mm 1 pz
- prolunga ad angolo 70° 1 pz
- cono in gomma DN 17 mm cono 63° 1 pz
- cono in gomma DN 21 mm cono 30° 1 pz
- cartellini diagramma 3,5 - 17-5 bar 100 pz
- istruzioni d’uso 1 pz
- valigetta antiurto 1 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.