Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Avanzamento progressivo del pistone (non a scatto)
- Curva perfettamente fino a 90°
- Testa girevole e con attacco rapido
- Su ogni matrice è indicato diametro del tubo, raggio di curvatura e posizione dei braccetti sulla forcella
- Non idoneo per tubi in rame crudo (verghe in rame)
- Viene fornita completa di matrici in valigetta di materiale plastico antiurto
Matrice in dotazione con diametro 26 mm,idoneo anche per tubi in polietilene reticolato tipo Prineto, Geberit, Mepla, Rehau, ecc.
Matrice in dotazione con diametro 1/2 mm gas in ottone viene usata solo per piegare tubi in acciaio,accertarsi che i braccetti siano posizionati correttamente sulla forcella
| Matrici in dotazione: | ||
| Ø/mm | raggio di curvatura/m | raggio di curvatura/m |
| 10 | 25 | alluminio |
| 12 | 35 | |
| 14 | 40 | |
| 15 | 48 | |
| 16 | 60 | |
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | 70 | |
| 24 (22R + rivestimento) | ||
| 26* | ||
| 1/2” gas** | 50 | ottone |
| *idoneo solo per tubi in polietilene reticolato tipo Prineto, Geberit, Mepla, Rehau, ecc. **Attenzione: • la matrice in ottone viene usata solo per piegare tubi in acciaio • accertarsi che i braccetti siano posizionati correttamente sulla forcella | ||
| Capacità di curvatura: | |
| tipo di tubo | Ø x spessore max./mm |
| rame ricotto | Ø 22 x 1,5 |
| alluminio ricotto | |
| ottone ricotto | |
| acciaio ricotto | |
| acciaio inox | Ø 22 x 1,5 |
| polietilene reticolato | Ø 26 x 4 |
| tubo gas acciaio | Ø 1/2 x 2,5 |
| *per curvare tubi rivestiti in PVC bisogna scegliere la matrice della misura del diametro tubo | |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.