Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Avanzamento progressivo del pistone (non a scatto)
- Curva perfettamente fino a 90°
- Testa girevole
- Su ogni matrice è indicato diametro del tubo e raggio di curvatura
- Non idoneo per tubi in rame crudo (verghe in rame)
- Viene fornito completo di matrici in valigetta di materiale plastico antiurto
| Matrici in dotazione: | ||
| Ø/mm | raggio di curvatura/mm | tipo materiale |
| 10 | 25 | in alluminio |
| 12 | 35 | |
| 14 | 40 | |
| 15 | 48 | |
| 16 | 60 | |
| 18 | 60 | |
| 20 | ||
| 22 | 70 | |
| 26* | ||
| *idoneo solo per tubi in polietilene reticolato tipo Geberit, Mepla, Rehau, Prineto ecc. | ||
| Capacità di curvatura: | |
| tipo di tubo | Ø x spessore max./mm |
| rame ricotto nudo e rivestito | Ø 10 - 18 x 1,5 |
| rame nudo | Ø 20 - 22 x 1,5 |
| polietilene reticolato | Ø 26 x 4 |
| *per curvare tubi rivestiti in PVC bisogna scegliere la matrice della misura del diametro tubo | |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.