Piegatubi manuale per professionisti
La piegatubi è un utensile manuale utilizzato spesso dai professionisti idraulici come strumento per curvare i tubi di diametri grandi. Questi attrezzi hanno un alloggiamento curvo, all'interno del quale va posizionato il tubo su cui agire. In questo modo riescono a fare in modo che il tubo assuma qualsiasi curva con ogni tipo di angolazione. Naturalmente la curvatubi riesce a piegare un tubo senza danneggiare il tubo stesso, evitando di schiacciarlo e di conseguenza di renderlo inutilizzabile. La piegatubi professionale spesso ha anche dei supporti specifici di differenti dimensioni, in modo da poter essere adattata a curvare tubi di ogni tipo di diametro. Il funzionamento delle matrici di formatura è molto semplice, ma allo stesso tempo particolarmente efficace. Basta applicare una forza sulla parte da curvare, in modo che il tubo assuma la forma degli alloggiamenti. Sulla parte in cui si preme è presente una forma a mezzaluna metallica, che corrisponde nella sua forma all'alloggiamento in cui andrà inserito il tubo. Esistono varie tipologie di questi utensili e in questa pagina del nostro online shop potrai acquistare in particolare le come la piegatubi manuale idraulica.
Tipologie di piegatubi: quali sono e a cosa servono
Le tipologie di piegatubi possono essere distinte in due differenti categorie. Le piegatubi manuali servono a piegare ogni tipo di tubo in maniera molto facile. Questo prodotto conviene utilizzarlo per usi non troppo frequenti. La seconda tipologia è la piegatubi idraulica. Non necessita dell'applicazione di uno sforzo eccessivo, grazie alle sue caratteristiche fondamentali. La piegatubi idraulica, infatti, ha un piccolo pistone ad olio in grado di esercitare una precisa pressione sul tubo in modo che esso non si rovini. Esistono tipologie di piegatubi per diversi materiali, come la piegatubi per rame, la piegatubi per ferro, la piegatubi per acciaio, per PVC. Poi ci sono anche le piegatubi per multistrato, che risultano utili per superfici composte da differenti materiali. È sempre importante scegliere prodotti di qualità, fra i quali si possono ricordare il curvatubo a cricco manuale e il curvatubo idraulico manuale.
Misure di piegatubi per ogni diametro
Le piegatubi possono essere di differenti misure. Per esempio, ci sono quella per multistrato da 32, la piegatubi per multistrato da 16 e quella per multistrato da 26. Così ogni professionista può scegliere ciò che fa al caso proprio a seconda del lavoro che deve realizzare. È da ricordare che, come tutti gli attrezzi, anche per le piegatubi la manutenzione periodica è un'abitudine fondamentale che le può mantenere sempre efficienti e durature nel tempo, oltre che resistenti.