Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit ausili di punzonatura, otto pz. per l'apertura degli ugelli lavacristalli Ford
In particolare per praticare un'apertura per l'ugello lavavetri (forma a parallelogramma) nei paraurti non preforati in fabbrica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente di risparmiare tempo nella creazione di un'apertura utilizzando un seghetto alternativo, una lima, ecc.
- Utilizzabile per l'apertura dell'ugello lavavetro sinistro e destro con una rotazione di 180° della piastra
- Garantisce un aspetto visivo conforme alle specifiche di produzione.
Contenuto:
- 1 matrice di punzonatura - lunghezza parallelogramma 53 mm x altezza 32 mm
- 1 timbro sinistro
- 1 timbro destro
- 1 attacco per punzonatrice da 3/8 poll. con cuscinetto reggispinta
- 1 dado di collegamento da 30 mm per attacco per punzonatrice
- 1 dima di foratura
- 1 punta per trapano ciascuna ∅ 12 mm e 18 mm
Ford Kuga (2012-2019)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.