Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Utensile registra porte

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Utensile registra porte

Per regolare e allentare le porte

  • Profilo anteriore: XZN M10, TX45
  • Peso prodotto (per pezzo): 317 g
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Inserto TX per utensile registra porte

Inserto TX per utensile registra porte

Inserto XZN per utensile registra porte

Inserto XZN per utensile registra porte

Pinza universale per portiere

Pinza universale per portiere

Cilindro allargatore

Cilindro allargatore

Leva universale

Leva universale

Distanziatore telaio porta

Distanziatore telaio porta

Catena di trazione

Catena di trazione

Pompa a mano con tubo flessibile

Pompa a mano con tubo flessibile

Leva tonda C45

Leva tonda C45

Set completo PinPuller<SUP>®</SUP> Power

Set completo PinPuller® Power

Chiave con manico a T multifunzione per edilizia/lavorazione del legno

Chiave con manico a T multifunzione per edilizia/lavorazione del legno

Utensile per rimozione bottoni di fissaggio

Utensile per rimozione bottoni di fissaggio

Coltello staccavetri manuale

Coltello staccavetri manuale

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Assortimento inserti XZN, 4 pz.

Assortimento inserti XZN, 4 pz.

Boccola a pressare

Boccola a pressare

Lima battilamiera Con impugnatura in materiale plastico e battuta quadrettata

Lima battilamiera Con impugnatura in materiale plastico e battuta quadrettata

Cuneo di smontaggio raschiavetri

Cuneo di smontaggio raschiavetri

Cuneo di smontaggio modanatura Per tutti i lavori su modanature e guarnizioni in gomma

Cuneo di smontaggio modanatura Per tutti i lavori su modanature e guarnizioni in gomma

Spina elastica a spirale, design standard ISO 8750, acciaio

Spina elastica a spirale, design standard ISO 8750, acciaio

Pinze per fascette a molla flessibili

Pinze per fascette a molla flessibili

Pannello con specchio Per asta telescopica

Pannello con specchio Per asta telescopica

Cricchetto per inserti da 10 mm

Cricchetto per inserti da 10 mm

Strumento di misurazione dello spessore dello strato Combi

Strumento di misurazione dello spessore dello strato Combi

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Morsetto di trazione per carrozzeria Inclinazione verso il basso di 90°

Morsetto di trazione per carrozzeria Inclinazione verso il basso di 90°

Batteria al litio

Batteria al litio

Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza f9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza f9

Sistema sponde cassetto Integra H149

Sistema sponde cassetto Integra H149

Cardine regolabile a saldare

Cardine regolabile a saldare

Vite a gancio, curva Con filettatura metrica, acciaio zincato, blu passivato (A2K)

Vite a gancio, curva Con filettatura metrica, acciaio zincato, blu passivato (A2K)

Chiave con magnete e impugnatura a T

Chiave con magnete e impugnatura a T

Placca AL 90

Placca AL 90

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Leva alzapiastrelle

Leva alzapiastrelle

Cercafughe elettronico per gas refrigerante

Cercafughe elettronico per gas refrigerante

Fresa staccapunti HSCo

Fresa staccapunti HSCo

Bussola universale Per misure da 7 a 19 mm

Bussola universale Per misure da 7 a 19 mm

Serie cacciaspine 8 pezzi

Serie cacciaspine 8 pezzi

Punta per martelli Per trapani a percussione grandi con energia di impatto elevata

Punta per martelli Per trapani a percussione grandi con energia di impatto elevata

Vite autoformante

Vite autoformante

Vernice spray, aspetto lucido setoso

Vernice spray, aspetto lucido setoso

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d DIN 939, acciaio inox A2

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d DIN 939, acciaio inox A2

Nastro biadesivo forte

Nastro biadesivo forte

Coppiglia ISO/WN 1234, acciaio zincato

Coppiglia ISO/WN 1234, acciaio zincato

Cardine a saldare con regolazione a scatto

Cardine a saldare con regolazione a scatto

Tirante  Universale

Tirante Universale

Spesso acquistato insieme a
Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9