Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Questo separatore è utilizzato se i ganci dell'estrattore tradizionale non riescono ad afferrare in modo corretto la parte da estrarre. Le lame di separazione sono montate tra le parti e premute una contro l'altra. La forma a cuneo della lama di separazione sblocca il pezzo da estrarre.
- Il separatore può essere utilizzato anche per rimuovere parti sottili, poiché la forza di distacco viene distribuita in maniera omogenea su un'ampia superficie. Previene deformazioni e danni non desiderabili. Le lame di separazione sono montate con la superficie piana sotto la parte che deve essere rimossa.
- Lame di separazione temprate e forgiate a freddo
- Viti di serraggio ad alta resistenza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.