Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set utensili da ispezione Assortimento da 6 pz
Gli utensili fondamentali per eseguire i lavori di ispezione in una robusta borsa portautensili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutti gli utensili base per l'esecuzione di lavori di ispezione in una borsa portautensili compatta
- La robusta borsa con cerniera protegge gli utensili di alta qualità.
- Il magnete telescopico ha una forza di tenuta magnetica di 500 g e una lunghezza da 155 a 670 mm.
- Il prendiviti magnetico lungo 460 mm con manico in materiale plastico può essere utilizzato secondo necessità grazie al codolo flessibile.
- Lo specchio rotondo piccolo di 30 mm sull'asta telescopica (da 295 a 735 mm di lunghezza) rende visibili anche le aree difficili da raggiungere.
- La piastra dello specchio rettangolare (43 x 65 mm) può essere facilmente montata sull'asta telescopica.
- Il prendiviti flessibile, lungo 500 mm, è dotato di un codolo flessibile che mantiene la forma predefinita; il prendiviti può afferrare oggetti fino a 22 mm.
- La robusta torcia a LED ad elevata potenza può essere orientata, è dotata di protezione IP54 e dispone inoltre di un cordino e di una clip di montaggio (batterie AAA non incluse nel contenuto).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.