Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti pilota
Universalmente applicabile per cuscinetti in fori ciechi, quali cuscinetti ad aghi e a sfere, boccole, ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente di rimuovere i cuscinetti pilota della frizione danneggiati e/o bloccati in spazi ristretti in cui l'uso di un estrattore a massa scorrevole è difficile o impossibile.
- Gli elementi di estrazione si estendono per spingere da dietro il componente da rimuovere.
Contenuto:
- 1 unità base/manicotto di supporto, lunghezza: 175 mm
- 1 mandrino di tensionamento con dado + rondella, lunghezza: 10 mm
- 1 adattatore di collegamento (corpo di espansione del mandrino)
- 1 corpo di espansione del cuscinetto interno per ∅ 12-17 mm
- 1 corpo di espansione del cuscinetto interno per ∅ 19-22 mm
Per Ford Transit Mk6/Ranger 2.2/2.4/3.2 (dal 04/2006), vetture passeggeri e furgoni Mercedes Benz (fino a 01/2012), VW, ad es. Crafter - 2E, 2F dal 2006 / Touareg 7LA, 7L6, 7L7 (fino a 05/2013), numeri di confronto OEM (cuscinetti ad aghi), Ford OE-1096277 / OE-YC1R-7600-AA, Mercedes-Benz OE-018 981 25 10 / OE-A 018 981 25 10, VW OE-076 105 313
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.