Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili per cuscinetti ruota Per Mercedes Benz Viano e Vito
Per montare e rimuovere rapidamente i mozzi ruota e i cuscinetti ruota ∅ 92 mm sull'assale posteriore, senza rimuovere il sensore ABS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riparazione direttamente sul veicolo o da smontati
- Include un mandrino meccanico M20 x 500 mm progettato per l'uso con un cilindro idraulico a pistone cavo.
Idonei per le seguenti attività:
- Rimozione del mozzo ruota
- Rimozione della vecchia pista interna del cuscinetto ruota dal mozzo ruota
- Rimozione del vecchio cuscinetto ruota dal corpo assale
- Montaggio del nuovo cuscinetto ruota nel corpo assale
- Montaggio del mozzo ruota
Per assale posteriore minibus W/V 639, anno modello 09/2003–2014 (Gen 2) Viano/Vito Mixto/Vito
- Kit cuscinetti ruota, riferimento OE: OE-6393340006/OE-639 981 04 27 S1/OE-A6399810427/OE-6399810427/OE-A6393340006/OE-A6399810427S1
- Numero confronto FAG 713 6679 80
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.