Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Montaggio rapido e sicuro

  • Superficie: Tipo zincato
  • Materiale: Acciaio
  • Esecuzione: Preassemblato
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori rotondi

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Staffa maschio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa maschio VARIFIX®

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Staffa maschio orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa maschio orizzontale VARIFIX®

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 2 fori rotondi

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP>

Mensola per carichi pesanti VARIFIX®

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45 gradi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45 gradi

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 28/28

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28

Piastra a ponte VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastra a ponte VARIFIX®

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®

Angolare giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 4 fori asolati

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 4 fori asolati

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Collare per tubi di ventilazione TIPP<SUP>®</SUP> Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Con barra filettata

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> Standardfix Preassemblata con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Vite a testa martello VARIFIX® Standardfix Preassemblata con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Angolare interno VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, dritta Con 3 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX®, dritta Con 3 fori rotondi

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, a T A forma di T

Piastra di giunzione VARIFIX®, a T A forma di T

Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Spesso acquistato insieme a
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX®

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Miscelatore statico

Miscelatore statico

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Pennarello DUO Slim

Pennarello DUO Slim

Tassello ad ancora W-KD con rondella e dado esagonale, acciaio zincato

Tassello ad ancora W-KD con rondella e dado esagonale, acciaio zincato

Olio da taglio per filiere

Olio da taglio per filiere

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Feltro protettivo antislittamento

Feltro protettivo antislittamento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Profilato in acciaio

Profilato in acciaio

Supporto targhetta a nastro

Supporto targhetta a nastro

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Tappo quadro GPN 260 Q

Tappo quadro GPN 260 Q

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Pompetta manuale per la pulizia dei fori

Pompetta manuale per la pulizia dei fori

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Occhiale di protezione Wega<SUP>®</SUP>

Occhiale di protezione Wega®

Moschettone di bloccaggio, ovale Con chiusura a vite

Moschettone di bloccaggio, ovale Con chiusura a vite

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton