Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Montaggio rapido e sicuro

  • Superficie: Tipo zincato
  • Materiale: Acciaio
  • Esecuzione: Preassemblato
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori rotondi

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Staffa maschio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa maschio VARIFIX®

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Staffa maschio orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa maschio orizzontale VARIFIX®

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 2 fori rotondi

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP>

Mensola per carichi pesanti VARIFIX®

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45 gradi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45 gradi

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 28/28

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28

Piastra a ponte VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastra a ponte VARIFIX®

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®

Angolare giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 4 fori asolati

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 4 fori asolati

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Collare per tubi di ventilazione TIPP<SUP>®</SUP> Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Con barra filettata

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> Standardfix Preassemblata con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Vite a testa martello VARIFIX® Standardfix Preassemblata con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Angolare interno VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, dritta Con 3 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX®, dritta Con 3 fori rotondi

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, a T A forma di T

Piastra di giunzione VARIFIX®, a T A forma di T

Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Spesso acquistato insieme a
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX®

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Miscelatore statico

Miscelatore statico

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Tassello ad ancora W-KD con rondella e dado esagonale, acciaio zincato

Tassello ad ancora W-KD con rondella e dado esagonale, acciaio zincato

Pennarello DUO Slim

Pennarello DUO Slim

Occhiale di protezione Wega<SUP>®</SUP>

Occhiale di protezione Wega®

Moschettone di bloccaggio, ovale Con chiusura a vite

Moschettone di bloccaggio, ovale Con chiusura a vite

Profilato in acciaio

Profilato in acciaio

Tappo quadro GPN 260 Q

Tappo quadro GPN 260 Q

Feltro protettivo antislittamento

Feltro protettivo antislittamento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Supporto targhetta a nastro

Supporto targhetta a nastro

Olio da taglio per filiere

Olio da taglio per filiere

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Pompetta manuale per la pulizia dei fori

Pompetta manuale per la pulizia dei fori

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro isolante

Nastro isolante

Guanto di protezione Soft

Guanto di protezione Soft

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Detergente per freni

Detergente per freni

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)