Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Con 3 fori. Utilizzabile con tutte le guide della gamma 41 VARIFIX® in combinazione con il pulsante di accensione VARIFIX®

  • Per profilato: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Lunghezza asta: 70 mm
  • Lunghezza asta 2: 120 mm
  • Larghezza lato: 40 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Lunghezza asola: 36 mm
  • Larghezza asola: 20 mm
  • Distanza fori: 48,5 mm
  • Superficie: Tipo zincato
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Peso: 230 g
  • Diametro foro: 24 mm
  • Numero fori: 3 PZ
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45 gradi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45 gradi

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90 gradi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90 gradi

Angolare interno VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina orizzontale VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Staffa angolare VARIFIX<SUP>®</SUP> a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Staffa angolare VARIFIX® a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Kit squadretta a 90°

Kit squadretta a 90°

Piastra a ponte VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Piastra a ponte VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Kit squadretta a 45°

Kit squadretta a 45°

Angolare VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Morsetto pesante VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP>, standard Con foro passante non filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro passante non filettato

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori rotondi

Giunto a cerniera piatto VARIFIX<SUP>®</SUP> con foro asolato

Giunto a cerniera piatto VARIFIX® con foro asolato

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Piastra angolare forata

Piastra angolare forata

Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Raccordo di riduzione

Raccordo di riduzione

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®

Elemento insonorizzante VARIFIX<SUP>®</SUP> - C2C Con rondella

Elemento insonorizzante VARIFIX® - C2C Con rondella

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18

Mensola VARIFIX® 26/18

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 10.9

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 10.9

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Squadretta reggipiano

Squadretta reggipiano

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Ancorante W-FAZ PRO/S

Ancorante W-FAZ PRO/S

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Profilato a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86

Profilato a C VARIFIX® 41/86

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/86 Per profilati doppi

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/86 Per profilati doppi

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/62 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Morsetto autobloccante per fune in acciaio

Morsetto autobloccante per fune in acciaio

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82 Con piastra base grande

Mensola VARIFIX® 41/82 Con piastra base grande

Profilato a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/128

Profilato a C VARIFIX® 41/128

Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

Slitta di scorrimento VARIFIX<SUP>®</SUP> GK-0

Slitta di scorrimento VARIFIX® GK-0

Elemento antisismico  W-SE 1

Elemento antisismico W-SE 1

Elemento antisismico W-SE 2

Elemento antisismico W-SE 2

Elemento antisismico W-SE 4

Elemento antisismico W-SE 4

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Presa con uscita assiale

Presa con uscita assiale

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Collare per tubi di ventilazione TIPP<SUP>®</SUP> Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Cercafughe Plus

Cercafughe Plus

Supporto a sella

Supporto a sella

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori asolati

Fune metallica con gancio a 90° forato

Fune metallica con gancio a 90° forato

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX®

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato