Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Con 3 fori. Utilizzabile con tutte le guide della gamma 41 VARIFIX® in combinazione con il pulsante di accensione VARIFIX®

  • Per profilato: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Lunghezza asta: 70 mm
  • Lunghezza asta 2: 120 mm
  • Larghezza lato: 40 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Lunghezza asola: 36 mm
  • Larghezza asola: 20 mm
  • Distanza fori: 48,5 mm
  • Superficie: Tipo zincato
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Peso: 230 g
  • Diametro foro: 24 mm
  • Numero fori: 3 PZ
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento