Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa angolare VARIFIX® a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41
Per il fissaggio di profilati di sostegno a C in combinazione con Powerknopf
- Per profilato: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Lunghezza: 55 mm
- Spessore: 6 mm
- Lunghezza asta: 47 mm
- Lunghezza asola: 36 mm
- Larghezza asola: 20 mm
- Peso: 325 g
- Superficie: Zincato
- Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
- Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Per la realizzazione di giunzioni ad angolo, strutture a telaio, costruzione di mensole e costruzioni varie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.