Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Angolare di giunzione a 90° VARIFIX® con 8 asole, C2C
Per il fissaggio di profilati a C in combinazione con bullone rapido Powerknopf
- Per profilato: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Lunghezza: 117 mm
- Spessore: 6 mm
- Lunghezza asta: 47 mm
- Lunghezza asola: 36 mm
- Larghezza asola: 20 mm
- Distanza fori: 62,5 mm
- Peso: 662 g
- Superficie: Tipo zincato
- Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
- Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Giunzioni ad angolo, costruzioni a telaio, costruzioni a mensola e costruzioni varie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.