Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 4 fori asolati

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 4 fori asolati

  • Per profilato: 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
  • Lunghezza: 55 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Lunghezza asta: 47 mm
  • Lunghezza asola: 40 mm
  • Larghezza asola: 15 mm
  • Peso: 384 g
  • Superficie: Tipo zincato
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Angolare giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 8 fori asolati

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 8 fori asolati

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro rotondo

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX® Con foro rotondo

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro asolato

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX® Con foro asolato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Staffa angolare VARIFIX<SUP>®</SUP> a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Staffa angolare VARIFIX® a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Piastra a ponte VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastra a ponte VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° - C2C Con 8 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° - C2C Con 8 fori asolati

Angolare di giunzione a 90° VARIFIX<SUP>®</SUP> con 8 asole, C2C

Angolare di giunzione a 90° VARIFIX® con 8 asole, C2C

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, a L Con 4 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX®, a L Con 4 fori rotondi

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori rotondi

Staffa di giunzione 3D VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro asolato

Staffa di giunzione 3D VARIFIX® Con foro asolato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori rotondi

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, dritta Con 4 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX®, dritta Con 4 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, a L Con 3 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX®, a L Con 3 fori rotondi

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90 gradi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90 gradi

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolo superiore VARIFIX<SUP>®</SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolo superiore VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori asolati

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, a T Con 4 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX®, a T Con 4 fori rotondi

Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione tipo A

Angolare di giunzione tipo A

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Giunto a cerniera Vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera Vario VARIFIX®

Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP>

Mensola per carichi pesanti VARIFIX®

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 601, acciaio 4.6, zincato, passivato bianco (A2K), con dado

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 601, acciaio 4.6, zincato, passivato bianco (A2K), con dado

Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 04, zincato, passo fine

Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 04, zincato, passo fine

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa piana svasata, con intaglio Z DIN 965, acciaio inossidabile A2

Vite a testa piana svasata, con intaglio Z DIN 965, acciaio inossidabile A2

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Giunzione fissa schienale

Giunzione fissa schienale

Spesso acquistato insieme a
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/62 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP<SUP>®</SUP> 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Attacco A2 Con punta di centraggio

Attacco A2 Con punta di centraggio

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Angolare interno VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Guanto in nitrile monouso

Guanto in nitrile monouso

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Punta guida A014D Per adattatore A4

Punta guida A014D Per adattatore A4

Punta guida A014C Per adattatore A2

Punta guida A014C Per adattatore A2

Punta a gradini per lamiere in plastica HSCo8

Punta a gradini per lamiere in plastica HSCo8

Adesivo poliuretanico  HSM

Adesivo poliuretanico HSM

Punta per martelli

Punta per martelli

Guanto monouso in nitrile DERMA NYTRIL SOFT

Guanto monouso in nitrile DERMA NYTRIL SOFT

Kit fune sismica standard GS con terminale con occhiolo chiuso

Kit fune sismica standard GS con terminale con occhiolo chiuso

Portabussola DIN 7428 con attacco SDS-plus

Portabussola DIN 7428 con attacco SDS-plus

Elemento antisismico W-SE 2

Elemento antisismico W-SE 2

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust

Golfari maschio Con filettatura per legno, acciaio zincato, blu passivato (A2K)

Golfari maschio Con filettatura per legno, acciaio zincato, blu passivato (A2K)

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton