Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/82

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/82

Per profilati a C

  • Per profilato: 41 x 82 mm
  • Lunghezza supporto portante: 210 mm
  • Larghezza supporto portante: 210 mm
  • Spessore supporto portante: 8 mm
  • Lunghezza profilo: 120 mm
  • Larghezza interna profilo: 42 mm
  • Altezza profilo: 83 mm
  • Spessore profilo: 4 mm
  • Diametro foro: 13 mm
  • Lunghezza asola: 25 mm
  • Lunghezza asola 2: 20 mm
  • Larghezza asola: 13 mm
  • Larghezza asola 2: 13 mm
  • Distanza fori: 150 mm
  • Distanza fori 2: 180 mm
  • Distanza fori 3: 35 mm
  • Superficie: Tipo zincato
  • Peso: 2330 g
  • Materiale: Acciaio
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> Per profilati a C

Staffa femmina VARIFIX® Per profilati a C

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/86 Per profilati doppi

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/86 Per profilati doppi

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/82

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Staffa orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa orizzontale VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/82

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/82

Staffa femmina a U VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina a U VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> Per profilati a C

Staffa femmina VARIFIX® Per profilati a C

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX®

Staffa femmina orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina orizzontale VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina pesante a U per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/128 Per profilati doppi

Staffa femmina pesante a U per profilato VARIFIX® 41/128 Per profilati doppi

Staffa femmina pesante a U per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/86 Per profilati doppi

Staffa femmina pesante a U per profilato VARIFIX® 41/86 Per profilati doppi

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/128 Per profilati doppi

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/128 Per profilati doppi

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>® </SUP>41/124 - C2C

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/124 - C2C

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/128 Per profilati doppi

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/128 Per profilati doppi

Sega a tazza HW

Sega a tazza HW

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf 41 zincato a caldo

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> per carichi elevati zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati zincato

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®

Staffa angolare, destra Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Staffa angolare, destra Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Tubo rap  PE-Xa

Tubo rap PE-Xa

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Angolare di giunzione tipo A

Angolare di giunzione tipo A

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/62 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP>, carichi pesanti 36/36

Mensola VARIFIX®, carichi pesanti 36/36

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> a C 41/124 - C2C

Staffa femmina per profilato VARIFIX® a C 41/124 - C2C

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX®

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/86 Per profilati doppi

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/86 Per profilati doppi

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina a U VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina a U VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82 Con piastra base grande

Mensola VARIFIX® 41/82 Con piastra base grande

Base profilato VARIFIX<SUP>® </SUP>41/124 Per profilati di sostegno a C

Base profilato VARIFIX® 41/124 Per profilati di sostegno a C

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori asolati

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Angolare interno VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Profilato a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86

Profilato a C VARIFIX® 41/86

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Elementi di giunzione per profilati lunghi VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elementi di giunzione per profilati lunghi VARIFIX®

Profilato a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/128

Profilato a C VARIFIX® 41/128

Ancorante W-FAZ PRO/S

Ancorante W-FAZ PRO/S

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rotoli carta

Rotoli carta

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L