Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni
Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni - 4
Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni - 1
Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

  • Lunghezza: 34,5 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Spessore materiale: 7 mm
  • Larghezza 1: 18 mm
  • Larghezza 2: 30 mm
  • Apertura chiave: 17 mm
  • Per profilato: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Peso: 85,825 g
  • Superficie: Tipo zincato
  • Coppia di serraggio: 40 Nm
  • Forza di trazione assiale ammissibile: 5 kN
  • Forza di trazione trasversale ammissibile: 3000 N
  • Tipo filettatura x diametro nominale: M10
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Diametro nominale: 10 mm
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento