Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
VARIFIX® dado Wings ad alette per profilo 41 Zincato a caldo
VARIFIX<SUP>®</SUP> dado Wings ad alette per profilo 41 Zincato a caldo - 9
VARIFIX<SUP>®</SUP> dado Wings ad alette per profilo 41 Zincato a caldo - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> dado Wings ad alette per profilo 41 Zincato a caldo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

VARIFIX® dado Wings ad alette per profilo 41 Zincato a caldo

Adattabile a tutti i profilati di sostegno a C VARIFIX® della serie 41, può essere utilizzato in ambienti esterni

  • Larghezza: 36 mm
  • Per profilato: 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm, 41 x 44 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Classe di resistenza: 5.6
  • Materiale del componente di collegamento: PP - Polipropilene
  • Tipo filettatura: Filetto metrico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa esagonale con filetto intero

Vite a testa esagonale con filetto intero

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Dado a rombo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Morsetto centrale

Morsetto centrale

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Elemento antisismico  W-SE 1

Elemento antisismico W-SE 1

Morsetto terminale

Morsetto terminale

Rivetto a strappo, testa larga

Rivetto a strappo, testa larga

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Kit mensola VARIFIX<SUP>®</SUP>

Kit mensola VARIFIX®

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Batteria a secco 6V Per lampeggianti stradali a LED

Batteria a secco 6V Per lampeggianti stradali a LED

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Piastra filettata Per profilati tipo 28/15

Piastra filettata Per profilati tipo 28/15

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondelle piane  Diametro esterno maggiorato

Rondelle piane Diametro esterno maggiorato

Angolare giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 8 fori asolati

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 8 fori asolati

Adattatore per basi d'appoggio Per profilato 41/22 Varifix

Adattatore per basi d'appoggio Per profilato 41/22 Varifix

Rondella quadrata a cuneo DIN 6918, piastra conica, 295-350 HV, zincata a caldo, per bulloneria strutturale a precarico, su profilo a U (C)

Rondella quadrata a cuneo DIN 6918, piastra conica, 295-350 HV, zincata a caldo, per bulloneria strutturale a precarico, su profilo a U (C)

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Graffa di fissaggio VARIFIX®

Elemento di giunzione premontato VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione premontato VARIFIX®

Inserto termoformato per valigia 4.4.1

Inserto termoformato per valigia 4.4.1

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)

Barra filettata

Barra filettata

Zaino

Zaino

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, dritta Con 3 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX®, dritta Con 3 fori rotondi

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> Per tutti i profilati di tipo 26 e 28

Piastrina per profilati VARIFIX® Per tutti i profilati di tipo 26 e 28

Borsa portautensili, aperta, con base in plastica

Borsa portautensili, aperta, con base in plastica

Germicida disinfettante  POLAR ICE

Germicida disinfettante POLAR ICE

Grasso multiuso

Grasso multiuso

Moschettone DIN 5299, forma C, acciaio zincato

Moschettone DIN 5299, forma C, acciaio zincato

Lubrificante professionale edile LPE 200

Lubrificante professionale edile LPE 200

Spesso acquistato insieme a
Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Base d'appoggio Varifix

Base d'appoggio Varifix

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Occhiolo

Occhiolo

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> Per profilati a C

Staffa femmina VARIFIX® Per profilati a C

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust, zincato a caldo

Collare per tubazioni TIPP® Robust, zincato a caldo

Spatola per sigillanti Uni

Spatola per sigillanti Uni

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Marcatore a inchiostro standard

Marcatore a inchiostro standard

Cinghia in gomma Con due ganci

Cinghia in gomma Con due ganci

Angolare VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PIU

Nastro sigillante VKP® PIU

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L